M07160.040.0050 | Ổ cắm Đầu Cap Vít Loại 8.8 Thép M4 X 0.70, Dài 50mm, 100pk | 38dc91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07160.040.0050 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M4 x 0.70, 50mm Length, 100PK | AH7ULL 38DC91

GRAINGER M07160.040.0050 Vít đầu vít Loại 8.8 Thép M4 x 0.70, Chiều dài 50mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7ULL phần: M07160.040.0050Tham chiếu chéo: 38DC91
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
€19.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài50ft.
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07160.040.0050 Vít đầu vít Loại 8.8 Thép M4 x 0.70, Chiều dài 50mm, 100PK
€19.49 /đóng gói