E James & Co 1524-187312 | Ống 4chd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1524-187312 Ống chịu dầu 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVN 4CHD9

E JAMES & CO 1524-187312 Ống chịu dầu 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Mục: AD6XVN Mẫu: 1524-187312Tham chiếu chéo: 4CHD9
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
€170.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtBuna n
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 210 F
KiểuChống dầu
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1524-125187 Ống chịu dầu 3/16 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100ft.3 / 16 "1 / 32 "€164.54
E JAMES & CO 1524-125250 Ống chịu dầu 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100ft.1 / 4 "1 / 16 "€156.74
E JAMES & CO 1524-156281 Ống chịu dầu 9/32 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100ft.9 / 32 "1 / 16 "€165.83
E JAMES & CO 1524-250375 Ống chịu dầu 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVP 4CHE1 1524-2503751 / 4 "100ft.3 / 8 "1 / 16 "€172.61
E JAMES & CO 1524-250438 Ống chịu dầu 7/16 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVQ 4CHE2 1524-2504381 / 4 "100ft.7 / 16 "3 / 32 "€181.28
E JAMES & CO 1524-312438 Ống chịu dầu 5/16 inch ID 100 feet | AD6XVR4CHE3 1524-3124385 / 16 "100ft.7 / 16 "1 / 16 "€181.28
E JAMES & CO 1524-375500 Ống chịu dầu 1/2 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XVT4CHE4 1524-3755003 / 8 "100ft.1 / 2 "1 / 16 "€213.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1524-187312 Ống chịu dầu 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet
€170.91 /đơn vị