Dynaquip Controls Ehg23ate20h | Van Bi Điện Tử 1/2 Inch Fnpt | 46z627 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Van Bi Điện Tử 1/2 Inch Fnpt | AG6TYQ 46Z627

DYNAQUIP CONTROLS Van bi EHG23ATE20H Điện tử 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TYQ phần: EHG23ATE20HTham chiếu chéo: 46Z627
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
€767.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrúng tuyển. Van bi được kích hoạt
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Phong cách cơ thểĐường 2
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Max. Sức ép600 psiCWP
núiTrực tiếp / Tích phân
Số lỗ bu lông4
Số lượng cổng2
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Đã xếp hạng choWCP 600 psi
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Niken
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 370 độ F
UPC649848055812
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8481809020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đường ốngđiện ápGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25 Van Bi Điện Tử 1-1/4 Inch Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Đồng thau thấp1.25 "115-120 VAC, 60Hz€885.89
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Van Bi Điện Tử 1-1/2 Inch Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Đồng thau thấp1.5 "115-120 VAC, 60Hz€1,024.09
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H Van Bi Điện Tử 1-1/2 Inch Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HĐồng thau thấp1.5 "24VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC€1,118.08
DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Van Bi Điện Tử 1/2 Inch Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Đồng thau không chì1 / 2 "115-120 VAC€630.97
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20 Van Bi Điện Tử 3/4 Inch Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Đồng thau không chì3 / 4 "115-120 VAC€713.80
DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20 Van Bi Điện Tử 1 Inch Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Đồng thau không chì1"115-120 VAC€771.25
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20H Van Bi Điện Tử 3/4 Inch Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20HĐồng thau không chì3 / 4 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€818.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi EHG23ATE20H Điện tử 1/2 inch Fnpt
€767.54 /đơn vị