DYNAFORM 870560 Góc Isofr Xám 3/8 inch T 4 inch Chân 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc cổ phiếu |
góc | 90 Degrees |
Màu | Màu xám đen |
Corners | Square |
Kết thúc | Mịn |
Chân dài | 4 "x 4" |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.094 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 0.094 " |
Vật chất | Nhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -100 độ F |
Độ bền kéo | 30,000 psi |
bề dầy | 3 / 8 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.010 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chân dài | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1 "x 1" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | €49.68 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €91.60 | |
870420 | 2 "x 2" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €73.34 | |
870430 | 3 "x 3" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €98.75 | |
870440 | 3 "x 3" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €123.72 | |
870450 | 4 "x 4" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €114.62 | |
870460 | 4 "x 4" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €151.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.