Dynaform 870400 | Góc Isofr Xám 1/8 Th 1 X 1 Inch Chân 5 Feet | 4th7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAFORM 870400 Angle Isofr Grey 1/8 Th 1 x 1 inch Chân 5 chân | AD6URG 4ATH7

DYNAFORM 870400 Angle Isofr Grey 1/8 Th 1 x 1 inch Chân 5 chân

Trong kho
Khoản mục: AD6URG phần: 870400Tham chiếu chéo: 4ATH7
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
€49.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc cổ phiếu
góc90 Degrees
MàuMàu xám đen
CornersSquare
Kết thúcMịn
Chân dài1 "x 1"
Khả năng chịu đựng chiều dài chân+/- 0.094 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.1875 "
Vật chấtNhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR)
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100 độ F
Độ bền kéo30,000 psi
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)151.89
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyGiá cả
DYNAFORM 870410 Angle Isofr Grey 1 / 4t x 1 1/2 inch Chân 5 Feet | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€91.60
DYNAFORM 870420 Góc Isofr Xám 1/4 inch Th 2 inch Chân 5 chân | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€73.34
DYNAFORM 870430 Góc Isofr Xám 1/4 inch Th 3 inch Chân 5 chân | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€98.75
DYNAFORM 870440 Góc Isofr Xám 3/8 inch Th 3 inch Chân 5 chân | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€123.72
DYNAFORM 870450 Góc Isofr Xám 1/4 inch Th 4 inch Chân 5 chân | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€114.62
DYNAFORM 870460 Góc Isofr Xám 3/8 inch Th 4 inch Chân 5 chân | QUẢNG CÁO 6ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€151.79
DYNAFORM 870470 Góc Isofr Xám 1/2 inch Th 4 inch Chân 5 chân | AD6URP 4ATJ5 8704704 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€237.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAFORM 870400 Angle Isofr Grey 1/8 Th 1 x 1 inch Chân 5 chân
€49.68 /đơn vị