Dynabrade 58445 | Máy chà nhám quỹ đạo không khí 0.45hp 8 inch | 25h986 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám quỹ đạo không khí DYNABRADE 58445 0.45hp 8 inch | AB8FTY 25H986

DYNABRADE Máy chà nhám quỹ đạo không khí 58445 0.45hp 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FTY phần: 58445Tham chiếu chéo: 25H986
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
€867.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám quỹ đạo không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ900 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.45
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể12.5 "
Loại mặt đệmVinyl hoặc mặt móc
Kích pad8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)14.29
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám quỹ đạo không khí 58445 0.45hp 8 inch
€867.47 /đơn vị