A B Vật liệu cơ thể: Nhôm , Đường kính lỗ khoan.: 2.5 " , Loại xi lanh: Mùa xuân trở về , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Chải , Pít-tông từ tính: Có , tối đa. Áp lực: 100 psi , Núi: Khoan , Chủ đề gắn mũi: Không áp dụng , Chất liệu pít-tông: Double Acting Buna-N Emralon tráng , Chất liệu thanh piston: Kim loại , Đường kính lỗ xoay.: 1 / 2 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Chiều dài ren thanh: 1.75 " , Kích thước ren thanh: 5/8 "-18 UNF , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Diễn một mình , Chất liệu thanh giằng: Kim loại , Chất liệu ống: Nhôm