Dynabrade 58415 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 5 inch | 25h981 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 58415 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 5 inch | AB8FTT 25H981

DYNABRADE 58415 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FTT phần: 58415Tham chiếu chéo: 25H981
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
€860.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.45
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11 1 / 16 "
Loại mặt đệmVinyl hoặc mặt móc
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiHPQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 56850 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€412.60
DYNABRADE 56853 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€422.07
DYNABRADE 56854 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€438.68
DYNABRADE 56880 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 5 inch | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€397.19
DYNABRADE 58420 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 5 inch | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€896.35
DYNABRADE 59005 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€352.09
DYNABRADE 59008 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 5 inch | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "€386.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 58415 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 5 inch
€860.69 /đơn vị