Dynabrade 53078 | Máy Khoan Không Khí Công Nghiệp Nội Tuyến 1/4 Inch | 25h940 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 53078 Máy khoan khí công nghiệp trong dòng 1/4 inch | AB8FRA 25H940

DYNABRADE 53078 Máy khoan không khí trong dòng công nghiệp 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FRA phần: 53078Tham chiếu chéo: 25H940
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
€934.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.1
Vòng biBanh
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ3200 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuCao su
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Phong cáchNội tuyến
Loại bướm gaLever
Trọng lượng dụng cụ1.80 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467115020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
DYNABRADE 53037 Máy khoan khí công nghiệp trong dòng 1/4 inch | AB8FQY 25H938 530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb€682.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 53078 Máy khoan không khí trong dòng công nghiệp 1/4 inch
€934.92 /đơn vị