Dynabrade 52721 | Máy mài không khí 18000 vòng / phút Chiều dài 14-3/8 inch | 25h934 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí DYNABRADE 52721 18000 Rpm Chiều dài 14-3/8 inch | AB8FQU 25H934

DYNABRADE Máy mài không khí 52721 18000 Rpm Chiều dài 14-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FQU phần: 52721Tham chiếu chéo: 25H934
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
€982.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10
CFM @ đầy tải40
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Loại máy màiLoại 1 Hình nón / Phích cắm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể14.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 52722 20000 Rpm Chiều dài 14-3/8 inch | AB8FQV 25H935 52722114420,000 rpm€1,031.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài không khí 52721 18000 Rpm Chiều dài 14-3 / 8 inch
€982.21 /đơn vị