Dynabrade 52596 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 1.3 Hp | 13f688 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52596 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp

Trong kho
Khoản mục: AA4VKL phần: 52596Tham chiếu chéo: 13F688
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
€1,254.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.75
CFM @ đầy tải43
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảluân phiên
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP1.3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Loại mặt đệmCao su
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8467290010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước ốngAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểKích padCFM @ đầy tảiLoại ống xảXử lý vật liệuGiá cả
DYNABRADE 52634 Máy chà nhám đĩa khí góc phải Indus 1.3 Hp | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43luân phiênCao su€1,179.50
DYNABRADE 51230 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20ĐuôiCao su€1,112.75
DYNABRADE 47820 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25Mặt trậnhỗn hợp€943.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52596 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp
€1,254.78 /đơn vị