Dynabrade 51230 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 0.4 Hp | 13f686 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 51230 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AA4VKJ 13F686

DYNABRADE 51230 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp

Trong kho
Khoản mục: AA4VKJ phần: 51230Tham chiếu chéo: 13F686
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
€1,112.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5
CFM @ đầy tải20
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể9.75 "
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad2"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8467290010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước ốngAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểKích padCFM @ đầy tảiLoại ống xảXử lý vật liệuGiá cả
DYNABRADE 52634 Máy chà nhám đĩa khí góc phải Indus 1.3 Hp | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43luân phiênCao su€1,179.50
DYNABRADE 52596 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "5"43luân phiênCao su€1,254.78
DYNABRADE 47820 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25Mặt trậnhỗn hợp€943.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 51230 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp
€1,112.75 /đơn vị