Dynabrade 52431 | Công cụ cắt khí Offset 20k Rpm 36 Cfm | 25h911 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52431 Công cụ cắt khí offset 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911

DYNABRADE 52431 Công cụ cắt không khí bù đắp 20k Rpm 36 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB8FPX phần: 52431Tham chiếu chéo: 25H911
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
€972.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt không khí bù đắp
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.0
CFM @ đầy tải36.0
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.7
Loại đòn bẩyKhóa an toàn
Min. Ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể7.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhóa an toàn
Đường trục chính.3/8
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 lý tưởng để cắt tấm kim loại, ray khung, kẹp và bu lông bằng cách lắp bánh xe cắt gia cố đường kính 4 inch (có lỗ trung tâm 3/8 inch) vào trục chính 3/8"-24 của nó Dụng cụ không khí Dynabrade này có tay cầm lệch 7 độ để điều khiển bằng một tay và tạo sự thoải mái cho người dùng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 có động cơ không hộp số 0.7 mã lực (522W) giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và bảo trì.
  • Nó tiêu thụ 36 không khí SCFM ở áp suất tối đa 90 PSIG (6.2 bar).
  • Dụng cụ Dynabrade này có cần khóa an toàn để ngăn ngừa thao tác vô tình.
  • Nó có một ống xả phía sau để xả chất bôi trơn hoặc vật liệu đã qua sử dụng.

Phụ kiện tương thích:

  • Hệ thống bôi trơn-điều chỉnh-bộ lọc không khí Dynabrade 11289: Các hệ thống FRL này điều chỉnh áp suất không khí, lọc nước gây ô nhiễm và bôi trơn máy mài bút chì này.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Chất bôi trơn này ngăn chặn sự hình thành rỉ sét hoặc cặn bùn.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Đầu nối hàng không này xoay 360 độ ở hai vị trí để cải thiện khả năng cơ động của dụng cụ.
  • Bộ điều chỉnh động cơ Dynabrade 96045: Bộ này chứa các loại bộ phận để bảo trì động cơ của thiết bị và tăng tuổi thọ hoạt động của thiết bị.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 này tạo ra bao nhiêu âm thanh?

A. Dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 tạo ra tiếng ồn tối đa 88 dB(A).

Q. Tốc độ tối đa của dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 này là bao nhiêu?

A. Công cụ khí nén Dynabrade này có tốc độ tối đa 20000 vòng/phút.

H. Cần có ống dẫn khí cỡ nào cho dụng cụ cắt bánh xe Dynabrade 52431 này?

A. Dụng cụ cắt Dynabrade này có kết nối NPT 1/4 inch, phù hợp với ống 1/4 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độGiá cả
DYNABRADE 52430 Công cụ cắt khí offset 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910 524308.032.015,000 rpm€1,011.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52431 Công cụ cắt không khí bù đắp 20k Rpm 36 Cfm
€972.18 /đơn vị