Dynabrade 52430 | Công cụ cắt khí Offset 15k Rpm 32 Cfm | 25h910 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52430 Công cụ cắt khí offset 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910

DYNABRADE 52430 Công cụ cắt không khí bù đắp 15k Rpm 32 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB8FPW phần: 52430Tham chiếu chéo: 25H910

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,011.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt không khí bù đắp
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8.0
CFM @ đầy tải32.0
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.7
Loại đòn bẩyKhóa an toàn
Min. Ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể7.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhóa an toàn
Đường trục chính.3/8
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độGiá cả
DYNABRADE 52431 Công cụ cắt khí offset 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911 524319.036.020,000 rpm€972.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52430 Công cụ cắt không khí bù đắp 15k Rpm 32 Cfm
€1,011.22 /đơn vị