Dynabrade 52415 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.7 Hp 3 Inch | 25h908 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 52415 Công nghiệp 0.7 Hp 3 inch | AB8FPU 25H908

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 52415 Công nghiệp 0.7 Hp 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FPU phần: 52415Tham chiếu chéo: 25H908

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€814.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8.75
CFM @ đầy tải35
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.7
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.125 "
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLoại ống xảXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 52412 0.7 Hp 3 inch | AA4VKA 13F678 52412936Mặt trậnCao su6"€876.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 52415 Công nghiệp 0.7 Hp 3 inch
€814.38 /đơn vị