Dynabrade 51731 | Máy mài bút chì Air General 60000 Rpm | 25h887 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51731 Tổng quát 60000 Rpm | AB8FNX 25H887

DYNABRADE 51731 Máy mài bút chì nói chung 60000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB8FNX phần: 51731Tham chiếu chéo: 25H887
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
€861.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài bút chì
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.0
Vòng bi gốm sứ
CFM @ đầy tải8.0
Công suất Collet1 / 8 "
Nhiệm vụTổng Quát
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ60,000 rpm
Chiều dài ống60 "
Vật liệu vỏNhôm
HP0.10
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleTwist
Trọng lượng dụng cụ0.8 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467115090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • ID vòi roi (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtốc độ biếnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biCFM @ đầy tảiTốc độHPChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51706 Tổng quát 35000 vòng / phút | AA4VJD 13F652 51706Không2.0Banh8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€791.24
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51703 General 50000 Rpm | AA4VJE 13F653 51703Không2.0Banh8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€715.96
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51700 60000 Rpm | AA4VJF 13F654 51700Không2.0Banh8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb€731.50
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 52861 Chung 25000 Rpm | AA4VJH 13F656 528615.0Banh20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb€781.31
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51730 General 50000 Rpm | AB8FNW 25H886 51730Không2.0 gốm sứ8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€869.36
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51750 60000 Rpm | AB8FNY 25H888 51750Không2.0Bảo vệ8.060,000 rpm0.106"0.8 lb€821.93
Máy mài bút chì không khí DYNABRADE 51756 Tổng quát 35000 vòng / phút | AB8FNZ 25H889 51756Không2.0Banh8.035,000 rpm0.106"0.8 lb€804.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 51731 Máy mài bút chì nói chung 60000 vòng / phút
€861.20 /đơn vị