Dynabrade 50561 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 0.4 Hp | 25h865 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 50561 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FMZ phần: 50561Tham chiếu chéo: 25H865
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
€1,293.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.25
CFM @ đầy tải21
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụLoại ống xảHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 47821 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FLW 25H839 478212"6.2525công nghiệpMặt trận0.41 / 4 "5"€951.68
DYNABRADE 48531 Máy chà nhám đĩa khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521công nghiệpĐuôi0.41 / 4 "7.375 "€978.39
DYNABRADE 52515 Đèn đánh bóng đĩa khí góc phải 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533Ánh sángĐuôi0.553 / 8 "6"€763.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 50561 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp
€1,293.44 /đơn vị