Dynabrade 50321 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.7 Hp 4-1/2 In | 13f679 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 50321 0.7 Hp 4-1 / 2 In | AA4VKB 13F679

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 50321 Công nghiệp 0.7 Hp 4-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA4VKB phần: 50321Tham chiếu chéo: 13F679

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,136.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8
CFM @ đầy tải32
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ11,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP0.7
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.625 "
Loại mặt đệmLắp ráp kim loại
Kích pad4.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8460908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy chà nhám đĩa khí Dynabrade 50321 thích hợp để mài và làm nhẵn các bề mặt vật liệu cứng như gỗ, kim loại và nhựa.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó bao gồm một cụm đệm đĩa để dễ dàng lắp đặt/tháo bỏ các đĩa mài mòn lỗ trung tâm có rãnh.
  • Nó có động cơ 0.7 mã lực cân bằng chính xác để mang lại chuyển động quay nhanh với tốc độ lên tới 11000 vòng/phút.
  • Dụng cụ làm nhiệm vụ công nghiệp này có thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng mang đến khả năng kiểm soát và sự thoải mái tối đa.
  • Nó cũng đi kèm với một tay cầm bên có thể tháo rời để tăng thêm sự thoải mái và dễ dàng vận hành ở những không gian khó tiếp cận.
  • Máy chà nhám được điều khiển bằng thống đốc để duy trì tốc độ dưới tải nặng và bao gồm bộ giảm thanh để giảm mức âm thanh.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để tháo rời cụm gắn đĩa?

A.

  • Tháo cụm gắn đĩa và tay cầm bên.
  • Đặt vỏ máy vào một bàn kẹp mềm. Không vặn quá chặt bàn kẹp để tránh hư hỏng.
  • Xoay nắp đĩa theo chiều kim đồng hồ và tháo nó ra.
  • Kéo cụm động cơ ra khỏi vỏ.
  • Tháo nắp bộ giảm thanh bằng cách sử dụng chìa khóa lục giác 12 mm để tháo nó ra khỏi vỏ.
  • Tháo ống lót đầu vào và tháo ra.

Q. Cần điều khiển bướm ga có chức năng gì?

A. Cần ga phù hợp để kiểm soát tốc độ của máy chà nhám và loại bỏ điểm áp lực trên lòng bàn tay để giảm sự mệt mỏi của người vận hành.

H. Mục đích của khóa an toàn là gì?

A. Cần khóa an toàn ngăn vô tình thao tác ga khi không sử dụng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuVật liệu vỏKích padThrottleGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 50324 0.7 Hp 4 inch | AB8FMV 25H861 50324hỗn hợphỗn hợp4"Cò súng€1,105.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 50321 Công nghiệp 0.7 Hp 4-1 / 2 In
€1,136.47 /đơn vị