Ruland Mfg Cl-4-st | Kẹp Cổ Trục 1Pc 1/4 Inch Thép Không Gỉ 316 | 30vk61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CL-4-ST Shaft Collar Collar Kẹp 1pc 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AF9WCH 30VK61

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục CL-4-ST 1pc 1/4 Inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF9WCH phần: CL-4-STTham chiếu chéo: 30VK61
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
€42.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.1 / 4 "
Dia chi.0.773 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chất316 thép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vít# 4-40
Chiều rộng9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpVật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngChịu được nhiệt độ.Dia chi.Giá cả
NHÀ SẢN XUẤT RULAND Cổ áo trục CL-40-F Kẹp một mảnh Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Thép hợp kim3 / 8 "-247 / 8 "350 độ F4.034 "€110.46
RULAND MANUFACTURING CL-10-A Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "225 độ F1.5 "€14.81
RULAND MANUFACTURING CL-10-F Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "350 độ F1.5 "€12.64
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép không gỉ# 10-327 / 16 "350 độ F1.5 "€30.84
RULAND MANUFACTURING CL-11-A Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "225 độ F1.564 "€16.89
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "350 độ F1.564 "€13.78
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép không gỉ# 10-327 / 16 "350 độ F1.564 "€36.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục CL-4-ST 1pc 1/4 Inch Thép không gỉ 316
€42.26 /đơn vị