Dynabrade 13515 | Công cụ hoàn thiện không khí 3400 vòng / phút Chiều dài 18-3/4 inch | 25h817 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 13515 Công cụ hoàn thiện không khí 3400 Rpm Chiều dài 18-3 / 4 inch | AB8FKX 25H817

DYNABRADE 13515 Công cụ hoàn thiện không khí 3400 Rpm Chiều dài 18-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FKX phần: 13515Tham chiếu chéo: 25H817
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
€2,046.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ hoàn thiện không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.75
CFM @ đầy tải43
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ3400 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể18.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe5/8 hoặc 1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)48.9
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiHPChiều dài tổng thểĐường kính bánh xeGiá cả
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm Chiều dài 13-5 / 8 inch | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,395.79
DYNABRADE 13204 Công cụ hoàn thiện không khí 14-5 / 8 inch Chiều dài 3400 Rpm | AB8FKQ 25H811 132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,348.34
DYNABRADE 13220 Dụng cụ hoàn thiện bằng không khí 3400 Rpm Chiều dài 14-5 / 8 inch | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,743.76
DYNABRADE 13400 Dụng cụ hoàn thiện không khí 3400 Rpm Chiều dài 13-1 / 2 inch | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,099.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 13515 Công cụ hoàn thiện không khí 3400 Rpm Chiều dài 18-3 / 4 inch
€2,046.10 /đơn vị