Dynabrade 13505 | Công cụ hoàn thiện 1hp 3400rpm | 13f631 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công cụ hoàn thiện DYNABRADE 13505 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631

DYNABRADE 13505 Công cụ hoàn thiện 1hp 3400rpm

Trong kho
Khoản mục: AA4VHF phần: 13505Tham chiếu chéo: 13F631
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
€1,469.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ hoàn thiện không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.75
CFM @ đầy tải43
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ3400 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể16.125 "
Kích pad8 "Dia. X 3-1 / 2"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)41.91
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạytốc độ biếnĐường kính bánh xeCFM @ đầy tảiTốc độHPGiá cả
DYNABRADE 13450 Công cụ hoàn thiện 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Không-412800 rpm1€2,363.72
DYNABRADE 13102 Công cụ hoàn thiện không khí 3200 Rpm Chiều dài 11-1/2 inch | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Không5/8 hoặc 1 "223200 rpm0.4€1,136.26
DYNABRADE 13206 Công cụ hoàn thiện không khí 4500 Rpm Chiều dài 13-5 / 8 inch | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "NPT10Không1 / 2 "404500 rpm0.7€1,346.36
DYNABRADE 13509 Công cụ hoàn thiện không khí 6000 Rpm Chiều dài 17-1 / 4 inch | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11Không5/8 hoặc 1 "346000 rpm1€2,131.74
Dụng cụ hoàn thiện bằng không khí DYNABRADE 51134 Chiều dài 17-1/8 inch | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Không2.5 "2418000 rpm0.5€1,331.14
DYNABRADE 52050 Dụng cụ hoàn thiện bằng khí nén 0.4 Hp | AB8FPA 25H890 520503/4 "đến 4"1 / 4 "NPT5.5-223200 rpm0.4€1,013.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 13505 Công cụ hoàn thiện 1hp 3400rpm
€1,469.99 /đơn vị