A B Lớp hiệu chuẩn: III , Loại màn hình: LCD , Vật liệu nhà ở: Thép không gỉ , Điện áp đầu vào: 110 đến 230V AC , Tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh: 95% , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: 40 độ. C , Độ sâu nền tảng: 90 mm , Chiều rộng nền tảng: 1360 mm , Nguồn cấp: Power Adapter , Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật: 1190 x 840 mm , Cài đặt thời gian: 3 giây. , Các đơn vị: Kg , Vật liệu tấm cân: SUS304 , Kích thước bệ cân: 1360 x 840 x 90 mm , Cân độ sâu bề mặt: 840 mm , Chiều rộng bề mặt cân: 1190 mm