Dwyer Instruments Pls-ws-1-0-0-0-0 | Mái chèo chuyển đổi cấp độ | 2hmd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ DWYER Mái chèo chuyển đổi mức PLS-WS-1-0-0-0-0 | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS Cánh khuấy chuyển mức PLS-WS-1-0-0-0-0

Trong kho
Khoản mục: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Tham chiếu chéo: 2HMD1
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
€690.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp dưới
Kích thước kết nối1 1/4", 3/4"
Kiểu kết nốiFNPT
Giá điện15A @ 120V xoay chiều
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Enclosure liệuNhôm
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Loại EnclosureChống chịu thời tiết, chống cháy nổ
Đánh giá IPIP 66
Max. Sức ép30 psig
Định hướng gắn kếtGắn bên hoặc trên cùng
Yêu cầu nguồn điện120V AC
Loại chuyển đổiSPDT hoặc công tắc chụp DPDT tùy chọn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PROXIMITY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiKiểu kết nốiXếp hạng bao vâyLoại EnclosureMax. Sức épYêu cầu nguồn điệnLoại chuyển đổiGiá cả
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Công tắc mức, điện dung | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 đến 240V AC / DCĐPDT€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Công tắc mức, Âm thoa | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XChứng minh thời tiết145 psig90 đến 260V xoay chiều, 24V một chiềuSPDT€1,303.05
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Công tắc mức, Thân bằng đồng, Công tắc SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTChống chịu thời tiết, chống cháy nổ-200 psi-Công tắc chụp SPDT€800.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Cánh khuấy chuyển mức PLS-WS-1-0-0-0-0
€690.72 /đơn vị