Dwyer Instruments Tfls-w11sr1 | Công tắc cấp độ, âm thoa | 2hme2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Công tắc mức, Âm thoa | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Bộ chuyển đổi mức, âm thoa

Trong kho
Khoản mục: AC2CHV phần: TFLS-W11SR1Tham chiếu chéo: 2HME2
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
€1,303.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp dưới
amps4A
Kích thước kết nối1 1/4", 3/4"
Kiểu kết nốiMNPT, FNPT
Giá điện5A @ 230V xoay chiều
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Enclosure liệuNhôm
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Loại EnclosureChứng minh thời tiết
tần số60 Hz
Max. Sức ép145 psig
Yêu cầu nguồn điện90 đến 260V xoay chiều, 24V một chiều
Chiều dài đầu dò19 "
Loại chuyển đổiSPDT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)70.36
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8536507000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PROXIMITY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiKiểu kết nốiXếp hạng bao vâyLoại EnclosureMax. Sức épYêu cầu nguồn điệnLoại chuyển đổiGiá cả
CÔNG CỤ DWYER Mái chèo chuyển đổi mức PLS-WS-1-0-0-0-0 | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XChống chịu thời tiết, chống cháy nổ30 psig120V ACSPDT hoặc công tắc chụp DPDT tùy chọn€690.72
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Công tắc mức, điện dung | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 đến 240V AC / DCĐPDT€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Công tắc mức, Thân bằng đồng, Công tắc SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTChống chịu thời tiết, chống cháy nổ-200 psi-Công tắc chụp SPDT€800.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Bộ chuyển đổi mức, âm thoa
€1,303.05 /đơn vị