Dwyer Instruments 641-24-led | Máy phát vận tốc không khí | 22c752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-24-LED, Đầu dò 24 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-24-LED, Đầu dò 24 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED

Trong kho
Khoản mục: AB6RVF phần: 641-24-LEDTham chiếu chéo: 22C752
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
€1,439.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát tốc độ không khí
tính chính xác3%, 4%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ. đến 140 độ. F
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Dòng tiêu thụTối đa 300 mA.
Chữ số hiển thị4 1/2 chữ số
Kích thước hiển thị1 / 2 "
Màn hìnhdẫn màu đỏ
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Kháng vòng lặpTối đa 600 Ohm.
Tối đa Amps300 mA
Tối đa Hiện hành300 mA
Định hướng gắn kếtThiết bị không nhạy cảm với vị trí Đầu dò phải được căn chỉnh với luồng không khí
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ. đến 212 độ. NS
Bộ lọc đầu ra0.5 đến 15 giây.
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA
Nguồn điện12 đến 35V DC, 10 đến 16V AC
Giới hạn áp suất100 psi
Chiều dài đầu dò24 "
Phạm vi độ ẩm tương đốiKhông ngưng tụ
Thời gian đáp ứng1.5 giây.
Nhiệt độ Sự chính xác32 Độ. đến 122 độ. F, -40 Độ. đến 32 độ. F, 122 Độ. đến 212 độ. F
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)32 độ. đến 140 độ. F
UPC094700931290

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)74.42
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9026802000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác vận tốc (3% FS Khí quy trình: 32 đến 122 Độ F (0 đến 50 Độ C); 4% FS Khí xử lý: -40 đến 32 Độ F & 122 đến 212 Độ F (-40 đến 0 Độ C & 50 đến 100 độ C))
  • Phạm vi vận tốc (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu dòGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Máy phát vận tốc không khí, Đầu dò 6 inch, Đường kính 1/2 inch. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Máy phát vận tốc không khí, Đầu dò 12 inch, Đường kính 1/2 inch. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-6-LED, Đầu dò 6 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-12-LED, Đầu dò 12 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,345.80
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-18-LED, Đầu dò 18 inch, Đường kính 1/2 inch. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Máy phát vận tốc không khí, Đầu dò 18 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Máy phát vận tốc không khí, Đầu dò 24 inch, Đường kính 1/2 inch. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí 641-24-LED, Đầu dò 24 inch, Đường kính 1/2 inch, Màn hình LED
€1,439.83 /đơn vị