A Độ chính xác: 3%, 4% , Kích thước kết nối: 1 / 2 " , Kiểu kết nối: NPT , Chữ số hiển thị: 4 1/2 chữ số , Loại màn hình: dẫn màu đỏ , Kết nối điện: Thiết bị đầu cuối vít , Đánh giá bao vây: NEMA 4X , Kháng vòng lặp: Tối đa 600 Ohm. , Nhiệt độ hoạt động.: -40 độ. đến 212 độ. NS , Bộ lọc đầu ra: 0.5 đến 15 giây. , Tín hiệu đầu ra: 4 đến 20 mA , Yêu cầu năng lượng: 12 đến 35V DC, 10 đến 16V AC , Giới hạn áp suất: 100 psi , Phạm vi độ ẩm tương đối: Không ngưng tụ , Nghị quyết: 1 FPM , Thời gian đáp ứng: 1.5 giây.