Dwyer Instruments 2302 | Đồng hồ đo áp suất chênh lệch, Mặt số 3 1/2 inch, -1 đến 0 đến 1 inch Wc, Nhôm | 1w469 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 2302 Đồng hồ đo áp suất chênh lệch, Mặt số 3 1/2 inch, WC -1 đến 0 đến 1 inch, Nhôm | AB3YFC 1W469

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2302, Mặt số 3 1/2 inch, -1 đến 0 đến 1 inch WC, nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB3YFC phần: 2302Tham chiếu chéo: 1W469
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
€137.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác-/+ 2%
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiNPT
Chất liệu ngoàiAcrylic
Kích thước quay số4"
Vật liệu vỏNhôm đúc
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Phạm vi áp1 đến 0 đến 1" wc
Dải áp suất nhỏ nhất Div.0.05 "WC
Tổng áp suất định mức-20" Hg đến 15 psig
Loại tỷ lệSức ép
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ. đến 140 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2330, Mặt số 3 1/2 inch, WC -15 đến 0 đến 15 inch, Nhôm | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 đến 0 đến 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2310, Mặt số 3 1/2 inch, WC -5 đến 0 đến 5 inch, Nhôm | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 đến 0 đến 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo chênh áp 2300-0, Kết nối 1/8 inch | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 đến 0 đến 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2060, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 60 inch, Nhôm đúc | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 đến 60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2040, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 40 inch, Nhôm đúc | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 đến 40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2030, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 30 inch, Nhôm đúc | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 đến 30" wc€130.23
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo chênh áp 2020, FNPT 1/8 inch, WC 0 đến 20 inch, Nhôm đúc | AB3YFH 1W479 2020-/+ 2%0 đến 20" wc€149.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2302, Mặt số 3 1/2 inch, -1 đến 0 đến 1 inch WC, nhôm
€137.48 /đơn vị