Dòng KURIYAMA K7160, Ống gia cố, Bờ A: 73
Phong cách | Mô hình | Chiều dày | Bán kính uốn cong | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Độ bền kéo | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft. | 50 ở 70 độ F | 1.86 " | 2175 psi | lò xo đa năng | €662.10 | |
A | K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft. | 70 ở 70 độ F | 1.61 " | 2175 psi | lò xo đa năng | €572.78 | |
A | K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft. | 150 ở 70 độ F | 0.46 " | 2200 PSI | Dây xoắn được gia cố, linh hoạt | €212.07 | |
A | K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft. | 100 ở 70 độ F | 0.6 " | 2200 PSI | Dây xoắn được gia cố, linh hoạt | €327.48 | |
A | K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft. | 70 ở 70 độ F | 1.031 " | 2200 PSI | Dây xoắn được gia cố, linh hoạt | €660.91 | |
A | K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft. | 70 ở 70 độ F | 1.297 " | 2200 PSI | Dây xoắn được gia cố, linh hoạt | €830.51 | |
A | K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft. | 50 ở 70 độ F | 2.39 " | 2175 psi | lò xo đa năng | €978.61 | |
A | K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft. | 100 ở 70 độ F | 3 / 4 " | 2200 PSI | Dây xoắn được gia cố, linh hoạt | €421.55 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chiên
- Đèn nhấp nháy và nhấp nháy
- Thanh điều chỉnh và giá ba chân
- Trình làm sạch tệp
- Bộ dụng cụ và đồ đạc cảm biến chuyển động
- Van ngắt
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- van
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- Chất lượng vỉa hè
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, T2, 60V
- ATP Ống, 1000 feet
- ZURN Vòi và van vòi hoa sen, Chrome Finish
- PASS AND SEYMOUR Bộ chuyển mạch kết hợp đơn cực / ba chiều dòng Radiant
- HOFFMAN Sê-ri đầu nguồn Loại 4X Chân đế tự do 3 Điểm Vỏ chốt
- Cementex USA Ổ cắm đầu tuốc nơ vít, Ổ vuông 1/4 inch
- TECHNIKS khai thác Collet
- WHEATON Máy giải mã
- LINN GEAR Nhông loại A, Xích 60
- NIBCO Mặt bích tủ có mặt bích, đồng thau và đồng đúc