Tời bánh răng Dutton-lainson Wg2000hex | 33ud44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tời bánh răng DUTTON-LAINSON WG2000HEX, 2000 lb, Tay cầm 7 inch, Ổ đĩa lục giác 5/8 inch | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON Tời bánh răng WG2000HEX, 2000 lb, Tay cầm 7 inch, Ổ đĩa Hex 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3RCP phần: WG2000HEXTham chiếu chéo: 33UD44 / 11001
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
€162.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTời bánh răng với ổ Hex
Công suất tải lớp 12000 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp59 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp82 ft.
bảng màuGói Đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền40:1
Loại bánh răngSâu
Xử lý Chiều dài7"
Chiều cao tổng thể5 29 / 32 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể6"
UPC085077110012

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.89
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8425390100

Chi tiết sản phẩm:

Tời bánh răng trục vít Dutton-Lainson WG2000HEX được sử dụng trong các ứng dụng nâng ngang và dọc để tự động điều khiển chuyển động của tải bằng cách giữ tải đúng vị trí.

Tính năng, đặc điểm:

  • Tời bánh răng trục vít Dutton-Lainson WG2000HEX có thép carbon cao nhiều lớp và các bánh răng được xử lý nhiệt để mang lại độ cứng chắc cho kết cấu và tuổi thọ lâu dài.
  • Máy có tay cầm bằng thép chịu lực với báng tay cầm tiện dụng, có thể dễ dàng gắn vào và tháo ra tùy theo thao tác của người dùng.
  • Tời bánh răng sâu này có thân bằng đồng sơn tĩnh điện bằng đồng với các bộ phận phần cứng/được mạ có lớp hoàn thiện TUFFPLATE mạ kẽm để bảo vệ chống gỉ.
  • Nó đi kèm với ổ đĩa lục giác 5/8 inch tạo điều kiện kết nối máy khoan điện trực tiếp với trục truyền động để tăng tốc độ hoạt động.
  • Tời bánh răng trục vít này còn có các tỷ số truyền phù hợp với tải trọng để quay dễ dàng trong quá trình vận hành.
  • Nó được gia cố bằng các đế thép và cấu trúc cuộn hàn để tăng cường độ và độ ổn định.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tời quay tay truyền động sâu này có dễ lắp đặt không?

A. Tời quay tay truyền động giun này được trang bị các lỗ gắn có rãnh để dễ dàng lắp đặt.

Q. Thiết bị đo lường Dutton-Lainson WG2000HEX có thể chứa những loại cáp đo lường nào?

A. Nó có thể chứa tối đa 59 feet cáp 1/4 inch, tối đa 82 feet cáp 7/32 inch hoặc tối đa 49 feet cáp 9/32 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tổng thểGiá cả
Tời bánh răng DUTTON-LAINSON WG2000, 2000 lb, Tay cầm 7 inch, Tỷ số truyền 40:1 | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Tời bánh răng6.593€108.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON Tời bánh răng WG2000HEX, 2000 lb, Tay cầm 7 inch, Ổ đĩa Hex 5/8 inch
€162.40 /đơn vị