vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C18096 Mũi Jobber #43 Thép Tốc Độ Cao | AB6WDY 22N358

CLE-LINE C18096 Jobber Bit # 43 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AB6WDY phần: C18096Tham chiếu chéo: 22N358
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
€3.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.089 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcVàng đen
Chiều dài sáo1.25 "
Danh sách số1878
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2.25 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.089 "
Kích thước máy#43

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điểmTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốGiá cả
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 Thép tốc độ cao | AB6WDC 22N339 C18113Điểm phân tách0.04 "Kích thước dây0.04 "#60Vàng đen11 / 16 "1878€2.11
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 Thép tốc độ cao | AB6WDD 22N340 C18112Điểm phân tách0.041 "Kích thước dây0.041 "#59Vàng đen11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 Thép tốc độ cao | AB6WDE 22N341 C18111Điểm phân tách0.042 "Kích thước dây0.042 "#58Vàng đen11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 Thép tốc độ cao | AB6WDF 22N342 C18110Điểm phân tách0.043 "Kích thước dây0.043 "#57Vàng đen3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 Thép tốc độ cao | AB6WDG 22N343 C18109Điểm phân tách0.046 "Kích thước dây0.046 "#56Vàng đen3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 Thép tốc độ cao | AB6WDH 22N344 C18108Điểm phân tách0.052 "Kích thước dây0.052 "#55Vàng đen7 / 8 "1878€2.34
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 Thép tốc độ cao | AB6WDJ 22N345 C18107Điểm phân tách0.055 "Kích thước dây0.055 "#54Vàng đen7 / 8 "1878€2.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C18096 Jobber Bit # 43 Thép tốc độ cao
€3.15 /đơn vị