Tời tay Dutton-lainson 3fke5, 1100 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tời tay DUTTON-LAINSON 3FKE5 có dây đeo, Bánh răng trụ, Tỷ số truyền 3.7:1 | AG6PUD

DUTTON-LAINSON Tời cầm tay 3FKE5 có dây đeo, bánh răng Spur, Tỷ lệ bánh răng 3.7: 1

Trong kho
Khoản mục: AG6PUD phần: 3FKE5
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
€68.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTời cầm tay có dây đeo
Công suất tải lớp 11100 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp42 ft.
Dung lượng trống cho 3/16 In. Cáp79 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp59 ft.
bảng màuĐồng kim loại đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền3.7:1
Loại bánh răngBánh Spur
Xử lý Chiều dài7.125 "
Chiều cao tổng thể5.375 "
Chiều dài tổng thể6.875 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "
UPC085077151039

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8425390100

Chi tiết sản phẩm:

  • Tời kéo tay Dutton-Lainson 3FKE5 thích hợp để kéo các vật nặng và tàu thuyền nhỏ cho các ứng dụng nhà máy đóng tàu & kho bãi
  • Khung thép sơn tĩnh điện cho độ bền và khả năng chống lại chất lỏng mài mòn và môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Tay cầm bằng cao su tạo sự thoải mái cho người dùng
  • Phanh bao gồm (Không)
  • Dung lượng trống cho cáp 1/8 inch (174 ft)
  • Dung lượng trống cho dây đeo 2 inch (15 ft)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON Tời cầm tay 3FKE5 có dây đeo, bánh răng Spur, Tỷ lệ bánh răng 3.7: 1
€68.53 /đơn vị