DURHAM MANUFACTURING DC36-48-4S6DS-95 Tủ, 10 Kệ, 48 Thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu vàng |
Thùng mỗi tủ | 48 |
Thùng mỗi cửa | 48 |
Dung tích tủ kệ | 900 lb |
Loại tủ | Thùng / Kệ |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Cửa sâu, vững chắc |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Loại khóa | Tay cầm có chìa khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 10 |
Số lượng kệ cửa | 6 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 48 |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 178.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 62.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Màu thùng | Màu | Hệ thống khóa | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | Thép hàn | 4 | 24 " | 72 " | €2,371.43 | RFQ
| |
611-95 | - | - | màu xám | Bản lề khóa | Thép | 9 | - | - | €416.82 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 18 " | 72 " | €2,042.05 | RFQ
| |
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €3,242.05 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €3,311.33 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €3,326.77 | RFQ
| |
JC-171-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €3,524.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.