DURHAM MANUFACTURING Tủ DC36-4S12DS-95, 12 khay cửa, 4 kệ có thể điều chỉnh, 14 thước đo, Kích thước 36 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | màu xám |
Dung tích tủ kệ | 900 lb |
Loại cửa | Hộp |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Handle | Khóa Chrome có phím |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng tủ kệ | 4 |
Số lượng kệ cửa | 12 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 700 lb |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
UPC | 714334010016 |
Trọng lượng tàu (kg) | 138.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Màu thùng | Màu | Hệ thống khóa | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-95 | - | - | màu xám | Bản lề khóa | Thép | 9 | - | - | €464.14 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 18 " | 72 " | €1,969.00 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €2,912.88 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €3,050.28 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €2,964.91 | ||
JC-171-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €3,246.86 | ||
SJC-BDLP-192-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 84 " | €3,298.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.