DORMAN Chốt bánh xe 610-404, kẽm, kích thước ren M12-1.25, chiều dài 46mm, 25Pk
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe Bolt |
Kết thúc | Zinc |
Chiều dài | 46mm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Chiều dài vai | 13.5mm |
Kích thước chủ đề | M12 x 1.25 |
Kiểu | Vai răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7318152055 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.