DORMAN 610-367 Bulông bánh xe, kẽm, Hex, M12-1.5 Kích thước ren, Chiều dài 29.5mm, 15Pk
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe Bolt |
Kết thúc | Zinc |
Chiều dài | 29.5mm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Kích thước chủ đề | M12 x 1.5 |
Kiểu | Bộ đếm Hex |
Kích thước cờ lê | 17mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7318152055 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.