Dorian S08r-sclpr-2 | Thanh nhàm chán S08r-sclpr-2 Bên phải 0.6 In | 41t488 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN Thanh khoan S08R-SCLPR-2 S08r-sclpr-2 Tay phải 0.6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD4LND phần: S08R-SCLPR-2Tham chiếu chéo: 41T488
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
€169.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Hướng cắtTay Phải
Vòng tròn nội tiếp0.25 "
Chèn vítTS-25.45-6M2
Chèn hình dạng55 độ kim cương tích cực
Chèn kích thướcCPGT-21.51
Chèn độ dày0.093 "
Góc nhìn3 Degrees
Vật chấtThép
Tối đa Chiều sâu2"
Min. Chán0.6 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể8"
ChânTròn
Chân Địa.0.5 "
Phong cáchS08R-SCLPR-2
KiểuThép tiêu chuẩn
Chiều rộng bù đắp0.312 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChèn độ dàycái kẹpVít kẹpGóc nhìnVật chấtTối đa Chiều sâuMin. ChánPhong cách gắn kếtGiá cả
Thanh khoan DORIAN S12S-MCLNR-4 S12s-mclnr-4 Bên phải 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesThép3"1"Nhiều khóa€308.37
Thanh khoan DORIAN S12S-MCLNL-4 S12s-mclnl-4 Tay trái 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesThép3"1"Nhiều khóa€324.11
Thanh khoan DORIAN S16T-MCLNR-4 S16t-mclnr-4 Bên phải 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesThép4"1.28 "Nhiều khóa€400.18
Thanh khoan DORIAN S16T-MCLNL-4, dài 12", 1.28" tối thiểu. Khoan, Thép, Tay Trái | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesThép4"1.28 "Nhiều khóa€406.99
Thanh khoan DORIAN S20U-MCLNR-4 S20u-mclnr-4 Bên phải 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesThép5"1.53 "Nhiều khóa€409.64
Thanh khoan DORIAN S20U-MCLNL-4 S20u-mclnl-4 Tay trái 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesThép5"1.53 "Nhiều khóa€434.63
Thanh khoan DORIAN S24U-MCLNR-4 S24u-mclnr-4 Bên phải 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesThép6"1.78 "Nhiều khóa€469.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Thanh khoan S08R-SCLPR-2 S08r-sclpr-2 Tay phải 0.6 inch
€169.59 /đơn vị