DIXON 3015-F-SS Adapter Coupling Male Reducer Adapter x 1-1/2 Inch Male NPT Weld Fabrication
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bộ chuyển đổi |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước bộ ghép nối | Loại khớp nối | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-A-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x FNPT | 2" | A | 250 psi | 1.5 " | €70.64 | ||
2030-A-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x FNPT | 2" | A | 250 psi | 3" | €96.14 | ||
3020-A-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x FNPT | 3" | A | 250 psi | 2" | €90.52 | ||
3040-A-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x FNPT | 3" | A | 100 psi | 4" | €113.01 | ||
2015-F-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x MNPT | 2" | F | 250 psi | 1.5 " | €68.84 | ||
3020-F-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x MNPT | 3" | F | 125 psi | 2" | €95.37 | ||
3040-F-AL | Nhôm | Bộ chuyển đổi Nam x MNPT | 3" | F | 100 psi | 4" | €121.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.