Dixon 2015-a-al | Khớp Nối Adapter, Adapter Nam X Size 1-1/2 Inch Fnpt Nhôm, Size 2 Inch | 26w621 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 2015-A-AL, Bộ chuyển đổi nam x Kích thước 1-1/2 Inch Nhôm FNPT, Kích thước 2 Inch | AB8QAX 26W621

DIXON 2015-A-AL Adapter Coupling, Male Adapter x Size 1-1/2 Inch FNPT Aluminium, Size 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QAX phần: 2015-A-ALTham chiếu chéo: 26W621
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
€70.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi Nam x FNPT
Kích thước bộ ghép nối2"
Loại khớp nốiA
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiLoại khớp nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 2030-A-AL, Bộ chuyển đổi nam x 3 inch nữ NPT, Nhôm, Kích thước 2 inch | AB8QAY 26W622 2030-A-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x FNPT2"A250 psi3"€97.83
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 3020-A-AL, Bộ chuyển đổi nam x 2 inch NPT nữ, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x FNPT3"A250 psi2"€99.72
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 3040-A-AL, Bộ chuyển đổi nam x 4 inch NPT nữ, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QBA 26W624 3040-A-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x FNPT3"A100 psi4"€125.21
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 2015-F-AL, Bộ chuyển đổi giảm tốc nam x 1-1/2 inch Nam NPT, Alumninium | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x MNPT2"F250 psi1.5 "€76.27
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 3020-F-AL, Bộ chuyển đổi nam giảm tốc x 2 inch MNPT, Alumninium, Kích thước 3 inch | AB8QBK 26W633 3020-F-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x MNPT3"F125 psi2"€105.67
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 3040-F-AL, Bộ chuyển đổi giảm tốc nam x 4 inch MNPT, Alumninium, Kích thước 3 inch | AB8QBL 26W634 3040-F-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x MNPT3"F100 psi4"€134.35
Khớp nối bộ chuyển đổi DIXON 200-AA-AL, Bộ chuyển đổi khóa x Adpter, Nhôm, Kích thước 2 inch | AB8QCL 26W657 200-AA-ALNhômBộ chuyển đổi nam2 "x 2"AA250 psi-€67.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON 2015-A-AL Adapter Coupling, Male Adapter x Size 1-1/2 Inch FNPT Aluminium, Size 2 Inch
€70.95 /đơn vị