DIXON Bộ điều hợp khớp nối 250-D-BR, Kích thước 2-1/2 inch, Khớp nối cái bằng đồng thau x NPT cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc với nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước bộ ghép nối | Loại khớp nối | Kích thước ống | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-D-AL | Nhôm | Coupler nữ x FNPT | 3" | D | - | 125 psi | 2" | €145.29 | ||
3020-C-AL | Nhôm | Coupler nữ x Vòi ống | 3" | C | 2" | 125 psi | - | €140.95 | ||
2015-B-AL | Nhôm | Coupler nữ x MNPT | 2" | B | - | 250 psi | 1.5 " | €98.18 | ||
3020-B-AL | Nhôm | Coupler nữ x MNPT | 3" | B | - | 125 psi | 2" | €149.31 | ||
3040-B-AL | Nhôm | Coupler nữ x MNPT | 3" | B | - | 100 psi | 4" | €201.02 | ||
200-DL-SS | Thép không gỉ | Coupler dành cho nữ x 150 lb. Mặt bích | 2" | DL | - | 250 psi | 2" | €566.59 | ||
300-DL-SS | Thép không gỉ | Coupler dành cho nữ x 150 lb. Mặt bích | 3" | DL | - | 125 psi | 3" | €799.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.