Dixon 3020-d-al | Bộ chuyển đổi khớp nối, Kích thước 3 inch, Bộ ghép nối cái X 2 inch, Npt cái, Nhôm | 26w628 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 3020-D-AL, Kích thước 3 inch, Khớp nối cái x 2 inch, NPT cái, Nhôm | AB8QBE 26W628

DIXON Bộ chuyển đổi khớp nối 3020-D-AL, Kích thước 3 inch, Đầu cắm cái x 2 inch, NPT cái, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB8QBE phần: 3020-D-ALTham chiếu chéo: 26W628
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
€132.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiCoupler nữ x FNPT
Kích thước bộ ghép nối3"
Loại khớp nốiD
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)26.42
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)29.46
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiLoại khớp nốiKích thước ốngMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 3020-C-AL, Kích thước 3 inch, Khớp nối cái x 2 inch, Thân ống, Nhôm | AB8QBG 26W630 3020-C-ALNhômCoupler nữ x Vòi ống3"C2"125 psi-€127.21
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 2015-B-AL, Kích thước 2 inch, Bộ ghép nối cái x 1-1/2 inch, NPT nam, Nhôm | AB8QBN 26W636 2015-B-ALNhômCoupler nữ x MNPT2"B-250 psi1.5 "€91.35
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 3020-B-AL, Kích thước 3 inch, Khớp nối cái x 2 inch, NPT nam, Nhôm | AB8QBP 26W637 3020-B-ALNhômCoupler nữ x MNPT3"B-125 psi2"€135.48
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 3040-B-AL, kích thước 3 inch, khớp nối cái x 4 inch NPT nam, Nhôm | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALNhômCoupler nữ x MNPT3"B-100 psi4"€181.43
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 200-DL-SS, Khớp nối x Mặt bích ASA, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ | AB8QDT 26W686 200-DL-SSThép không gỉCoupler dành cho nữ x 150 lb. Mặt bích2"DL-250 psi2"€529.23
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON 300-DL-SS, Kích thước 3 inch, Bộ ghép nối x Mặt bích ASA, Thép không gỉ | AB8QDU 26W687 300-DL-SSThép không gỉCoupler dành cho nữ x 150 lb. Mặt bích3"DL-125 psi3"€721.88
Bộ chuyển đổi khớp nối DIXON G100-C-BR, Kích thước 1 inch, Bộ nối cái toàn cầu x Chân ống | AE3CUT 5CGC9 G100-C-BRĐồng thau rènCoupler nữ x Vòi ống1"C1"250 psi-€54.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ chuyển đổi khớp nối 3020-D-AL, Kích thước 3 inch, Đầu cắm cái x 2 inch, NPT cái, Nhôm
€132.06 /đơn vị