Dixon 2030-dd-ss | Khớp nối ống chỉ, thép không gỉ, kích thước 2 x 3 inch | 26w675 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối ống chỉ DIXON 2030-DD-SS, thép không gỉ, kích thước 2 x 3 inch | AB8QDF 26W675

DIXON 2030-DD-SS Spool Coupler, Thép Stainlesss, Kích thước 2 x 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QDF phần: 2030-DD-SSTham chiếu chéo: 26W675
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
€488.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoupler có khóa cánh tay
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ
Kích thước bộ ghép nối2 "x 3"
Loại khớp nốiDD
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép125 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiLoại khớp nốiMax. Sức épGiá cả
Khớp nối cái DIXON 4030-D-AL x 3 inch FNPT, Nhôm 356T6 | AB8QBF 26W629 4030-D-ALNhômCoupler nữ x FNPT4"D100 psi€208.87
Khớp nối cái DIXON 4030-C-AL 4 inch x Thân ống 3 inch, Nhôm 356T6 | AB8QBH 26W631 4030-C-ALNhômCoupler nữ x Vòi ống4"C100 psi€154.88
Khớp nối cái DIXON 4030-B-AL 4 inch x 3 inch MNPT, Nhôm 356T6 | AB8QBR 26W639 4030-B-ALNhômCoupler nữ x MNPT4"B100 psi€217.23
Bộ nối ống DIXON 2030-DD-AL, Nhôm, Kích thước 2 x 3 Inch | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALNhômBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ2 "x 3"DD125 psi€180.95
Khớp nối ống DIXON 300-DD-AL, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QDB 26W671 300-DD-ALNhômMóc với nhau3 "x 3"DD125 psi€136.82
Khớp nối ống chỉ DIXON 3040-DD-AL, Nhôm, Kích thước 3 x 4 inch | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALNhômBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ3 "x 4"DD100 psi€207.48
Khớp nối ống chỉ DIXON 300-DD-SS, thép không gỉ, kích thước 3 inch | AB8QDG 26W676 300-DD-SSThép không gỉBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ3 "x 3"DD125 psi€370.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON 2030-DD-SS Spool Coupler, Thép Stainlesss, Kích thước 2 x 3 inch
€488.88 /đơn vị