Dixon 4030-d-al | Khớp Nối Nữ X 3 Inch Fnpt, Nhôm 356t6 | 26w629 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối cái DIXON 4030-D-AL x 3 inch FNPT, Nhôm 356T6 | AB8QBF 26W629

DIXON Bộ ghép nối nữ 4030-D-AL x 3 inch FNPT, 356T6 nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB8QBF phần: 4030-D-ALTham chiếu chéo: 26W629
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
€208.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoupler có khóa cánh tay
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiCoupler nữ x FNPT
Kích thước bộ ghép nối4"
Loại khớp nốiD
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép100 psi
Kích thước đường ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiLoại khớp nốiMax. Sức épGiá cả
Khớp nối cái DIXON 4030-C-AL 4 inch x Thân ống 3 inch, Nhôm 356T6 | AB8QBH 26W631 4030-C-ALNhômCoupler nữ x Vòi ống4"C100 psi€154.88
Khớp nối cái DIXON 4030-B-AL 4 inch x 3 inch MNPT, Nhôm 356T6 | AB8QBR 26W639 4030-B-ALNhômCoupler nữ x MNPT4"B100 psi€217.23
Bộ nối ống DIXON 2030-DD-AL, Nhôm, Kích thước 2 x 3 Inch | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALNhômBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ2 "x 3"DD125 psi€180.95
Khớp nối ống DIXON 300-DD-AL, Nhôm, Kích thước 3 inch | AB8QDB 26W671 300-DD-ALNhômMóc với nhau3 "x 3"DD125 psi€136.82
Khớp nối ống chỉ DIXON 3040-DD-AL, Nhôm, Kích thước 3 x 4 inch | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALNhômBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ3 "x 4"DD100 psi€207.48
Khớp nối ống chỉ DIXON 2030-DD-SS, thép không gỉ, kích thước 2 x 3 inch | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSThép không gỉBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ2 "x 3"DD125 psi€488.88
Khớp nối ống chỉ DIXON 300-DD-SS, thép không gỉ, kích thước 3 inch | AB8QDG 26W676 300-DD-SSThép không gỉBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ3 "x 3"DD125 psi€370.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép nối nữ 4030-D-AL x 3 inch FNPT, 356T6 nhôm
€208.87 /đơn vị