DINEX DX300008 Mug Chiều cao cách nhiệt 4 inch Gói màu xanh lá cây 48
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mug |
Màu | Xanh lục đậm |
đường kính | 3.5 " |
Vật chất | nhựa |
Chiều cao tổng thể | 4" |
Kích thước máy | 8 oz |
Kiểu | Cách nhiệt |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 3924102000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | đường kính | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX500003 | mã não có vân | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500031 | Sưa | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500061 | Cây Nam việt quất | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500084 | Khôn | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX400003 | mã não có vân | 3.75 " | nhựa | 3.5 " | 8 oz | Cách nhiệt | - | RFQ
| |
DX400061 | Cây Nam việt quất | 3.75 " | nhựa | 3.5 " | 8 oz | Cách nhiệt | - | RFQ
| |
DX400050 | Midnight Blue | 3.75 " | nhựa | 3.5 " | 8 oz | Cách nhiệt | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.