DINEX DX400003 Mug Insulated Onyx Pack Of 48
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mug |
Màu | mã não có vân |
đường kính | 3.75 " |
Vật chất | nhựa |
Chiều cao tổng thể | 3.5 " |
Kích thước máy | 8 oz |
Kiểu | Cách nhiệt |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 3924102000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | đường kính | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX500003 | mã não có vân | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500031 | Sưa | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500061 | Cây Nam việt quất | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500084 | Khôn | 3.5 " | Bọt urethane | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX400061 | Cây Nam việt quất | 3.75 " | nhựa | 3.5 " | 8 oz | Cách nhiệt | - | RFQ
| |
DX400050 | Midnight Blue | 3.75 " | nhựa | 3.5 " | 8 oz | Cách nhiệt | - | RFQ
| |
DX300003 | mã não có vân | 3.5 " | nhựa | 4" | 8 oz | Cách nhiệt | €220.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.