Diamond Vantage 04212hdzgh | Core Bit Khô 4-1/4 X 5/8-11 Inch | 21un57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Khô 4-1 / 4 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAZ 21UN57

DIAMOND VANTAGE Khô bit lõi 04212HDZGH 4-1 / 4 x 5 / 8-11 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LAZ phần: 04212HDZGHTham chiếu chéo: 21UN57
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
€316.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit lõi, khô
Chiều dài khoan10 "
Chiều dài tổng thể10 "
Kích thước máy4-1/4 x 5/8-11"
Kích thước chủ đề5 / 8-11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8207502030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Core Bit Khô 1-1 / 4 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€104.49
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Khô 1-1 / 2 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAQ 21UN49 01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€110.47
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Core Bit Khô 2-1 / 4 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€131.11
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Khô 2-1 / 2 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€174.69
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Core Bit Khô 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Inch | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€371.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIAMOND VANTAGE Khô bit lõi 04212HDZGH 4-1 / 4 x 5 / 8-11 inch
€316.38 /đơn vị