Dewalt Dw268 | Tuốc nơ vít ly hợp Versa 2500 6.5 A | 4lf85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW268 Versa Tuốc nơ vít ly hợp 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85

DEWALT DW268 Versa Clutch Tua vít 2500 6.5 A

Trong kho
Khoản mục: AD8NZM phần: DW268Tham chiếu chéo: 4LF85
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
€356.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít ly hợp Versa
amps6.5
Ampe @ 120V6.5
Vòng biBall & Roller
ClutchMô-men xoắn
Dây8 ft. 2 dây dẫn
Max. Mô-men xoắn132 In.
RPM không tải0-2500
Kích thước chân1/4 hex
Kiểm soát tốc độtrả lời
Chiều dài dụng cụ11.5 "
Trọng lượng dụng cụ3.7 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8467290040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhClutchMax. Mô-men xoắnRPM không tảiChiều dài dụng cụGiá cả
Tua vít ly hợp DEWALT DW267 Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Tiêu chuẩn132 In.0-200011.9 "€347.18
DEWALT DW269 Versa Tuốc nơ vít ly hợp 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Mô men xoắn có thể điều chỉnh344 In.0-100011.9 "€418.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW268 Versa Clutch Tua vít 2500 6.5 A
€356.19 /đơn vị