CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU Arbor Shim 0.0150 Id
Phong cách | Mô hình | Độ dày dung sai | Bên trong Dia. | Bên trong Dia. Lòng khoan dung | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Độ cứng Rockwell | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44864 | +/- 0.00075 " | 2" | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €40.03 | |
A | 44738 | +/- 0.00075 " | 0.625 " | +0.015 " | PVC | 1" | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44850 | +/- 0.00075 " | 1.75 " | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €39.99 | |
A | 44836 | +/- 0.00075 " | 1.500 " | +0.015 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €36.92 | |
A | 44822 | +/- 0.00075 " | 1.375 " | +0.015 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €35.77 | |
B | 44808 | +/- 0.00075 " | 1.25 " | +0.015 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44794 | +/- 0.00075 " | 1.125 " | +0.015 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €37.38 | |
B | 44780 | +/- 0.00075 " | 1.000 " | +0.015 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €35.57 | |
B | 44766 | +/- 0.00075 " | 0.875 " | +0.015 " | PVC | 1.375 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €35.00 | |
B | 44752 | +/- 0.00075 " | 0.750 " | +0.015 " | PVC | 1.125 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €37.07 | |
B | 44724 | +/- 0.00075 " | 0.500 " | +0.015 " | PVC | 0.75 " | +/- 0.005 " | Không được đánh giá | 6600 psi | €36.87 | |
C | 25152 | +/- 0.001 " | 0.625 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €13.27 | |
C | 25452 | +/- 0.001 " | 1.500 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €22.46 | |
C | 25312 | +/- 0.001 " | 1.75 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €24.75 | |
C | 25272 | +/- 0.001 " | 1.375 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €18.30 | |
C | 25252 | +/- 0.001 " | 1.25 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €18.82 | |
C | 25232 | +/- 0.001 " | 1.125 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €17.22 | |
C | 25192 | +/- 0.001 " | 0.875 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €15.84 | |
C | 25172 | +/- 0.001 " | 0.750 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €14.46 | |
C | 25132 | +/- 0.001 " | 0.500 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €11.76 | |
C | 25112 | +/- 0.001 " | 0.375 " | +0.011 " | Thép carbon thấp | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €11.76 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện nâng vật liệu bằng tay
- Tấm nóng trong phòng thí nghiệm
- Mũ trùm đầu thoát hiểm và mặt nạ
- Kho góc nhựa
- Phụ kiện làm sạch bằng sóng siêu âm
- Ống khí nén
- Nguồn cung cấp động cơ
- Bảo vệ Flash Arc
- Máy bơm
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- APPROVED VENDOR Điều chỉnh Slack Tự động
- GORLITZ Cặp đôi nữ
- SPEARS VALVES Mũ CPVC FlameGuard
- BALDOR MOTOR Động cơ ba pha, mặt C, gắn chân, hoàn toàn bao bọc
- MARTIN SPROCKET Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 3 điểm ổ đĩa 8/6 inch
- HAYWARD Màn hình van
- HUMBOLDT Thiết Bị Di Động Nhỏ Gọn Adam Core Balance
- TB WOODS Thắt lưng đồng bộ bước 5 mm
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-D, Kích thước 852, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm
- GROVE GEAR Dòng GR, Kích thước 842, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman