Dewalt D180001 | Bộ dụng cụ cưa lỗ cho thợ sửa ống nước | 6ut72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dụng cụ cưa lỗ ống nước DEWALT D180001 | AF2KVU 6UT72

DEWALT Bộ dụng cụ cưa lỗ ống nước D180001

Trong kho
Khoản mục: AF2KVU phần: D180001Tham chiếu chéo: 6UT72
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
€163.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ cưa lỗ ống nước
Thiết kế ArborBao gồm
Lỗ trồng cây1/2 "hoặc 5/8"
Xây dựngBi-kim loại
Tối đa Cắt sâu1.451 đến 1.84 "
Số lượng các mảnh9
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính.
Phong cách quảng cáo chiêu hàngKhoảng cách biến
Phạm vi kích thước cưa3/4" to 2-1/4"
Kích thước chân1/4 "Hex, 3/8" Hex và 7/16 "Hex
RăngHSS
Răng trên mỗi Inch4/5 giờ
Kích thước chủ đề1/2"-20 or 5/8"-18"
Vật liệu răngBi-kim loại
KiểuBi-kim loại
Sử dụng ArborNhỏ lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8202990000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Bộ dụng cụ cưa lỗ ống nước D180001
€163.76 /đơn vị