<span Class='notranslate'>Decor Grates </span> Sph212-nkl | 2 X 12 Scroll Steel Plated Nickel | 5tfd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DECOR GRATES SPH212-NKL 2 x 12 Cuộn thép mạ niken | AE6KDP 5TFD9

DECOR GRATES SPH212-NKL 2 x 12 cuộn thép mạ niken

Trong kho
Khoản mục: AE6KDP phần: SPH212-NKLTham chiếu chéo: 5TFD9
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
€23.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn đăng ký thép mạ niken
Air Flow57 CFM
Xây dựngLưới tản nhiệt phía trước bằng thép mạ và hộp giảm chấn bằng nhựa với tab điều khiển luồng không khí
Độ sâu1.38 "
Kết thúcNickel
Chiều cao13.5 "
Tối đa Chiều cao ống (In.)11.94
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)2.41
Yêu cầu mở11.69 x 2.16 "
Chiều cao tổng thể13.5 "
Chiều rộng tổng thể3.75 "
Kiểu2x12
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7326908588
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowKết thúcChiều caoMụcYêu cầu mởChiều cao tổng thểKiểuGiá cả
DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Cuộn thép mạ đồng | AE6KDQ 5TFE0 SPH21459 cfmThau15.5 "Thanh ghi đồng thau mạ thép cuộn13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
RÈM TRANG TRÍ SPH214-A 2 x 14 Cuộn Thép Mạ Cổ | AE6KDR 5TFE1 SPH214-A59 cfmĐồng cổ15.5 "Cuộn thanh ghi cổ mạ thép13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Cuộn thép mạ niken | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKL59 cfmNickel15.5 "Cuộn đăng ký thép mạ niken13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DECOR GRATES SPH212 2 x 12 Cuộn thép mạ đồng | AE7GBQ 5YAY7 SPH21257 CFMThau13.5 "Thanh ghi đồng thau mạ thép cuộn11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.70
DECOR GRATES SPH212-A 2 x 12 Cuộn thép mạ Antique | AE7GBR 5YAY8 SPH212-A57 CFMĐồng cổ13.5 "Cuộn thanh ghi cổ mạ thép11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DECOR GRATES SPH212-NKL 2 x 12 cuộn thép mạ niken
€23.49 /đơn vị