Công tắc tơ từ tính DAYTON IEC, 9A, 4 cực
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Cuộn dây Volts | Độ sâu | Toàn tải Amps-Cảm ứng | Amps-Điện trở đầy tải | Chiều cao | HP @ 1 pha - 120V | HP @ 1 pha - 230V | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | €59.06 | |
B | 6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | €61.67 | |
B | 6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | €59.06 | |
C | 6ECE5 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | €61.67 | |
B | 6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | €59.06 | |
C | 6ECE4 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | €53.22 | |
B | 6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | €61.67 | |
B | 6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | €61.67 | |
C | 6ECE6 | 2.2 " | 24 VDC | 5.11 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | €127.52 | |
D | 6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | €115.59 | |
D | 6EAY6 | 2.2 " | 120 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | €123.85 | |
D | 6EAY7 | 2.2 " | 240 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | €123.85 | |
E | 6EAZ1 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | €73.28 | |
E | 6EAZ0 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | €250.87 | |
E | 6EAY8 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | €258.63 | |
E | 6EAZ2 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | €349.13 | |
E | 6EAZ3 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | €349.13 | |
E | 6EAY9 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | €250.87 | |
F | 6 CHÂU9 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 40 | 60 | 3.34 " | 3 | 5 | €195.02 | |
F | 6FZJ0 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 50 | 80 | 3.34 " | 3 | 7.5 | €349.13 |
Công tắc tơ từ tính IEC, 9A, 4 cực
Công tắc tơ từ Dayton IEC hoạt động theo cách tương tự như rơ le nhưng ở mức dòng điện cao hơn. Chúng được thiết kế cho các tải vận hành yêu cầu xếp hạng chính xác và lý tưởng để chuyển mạch nguồn. Hai công tắc thường mở / hai công tắc thường đóng này có cấu hình 4 cực để cung cấp khả năng kiểm soát nhiều thiết bị từ nhiều vị trí. Chúng phù hợp với các tiêu chuẩn IEC, UL và CSA để vận hành an toàn và tự động ngắt khi mất điện. Chọn từ một loạt các công tắc tơ từ IEC này, có sẵn ở các xếp hạng điện áp 24VDC, 24VAC, 120VAC và 240VAC trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảng điều khiển tương tự mét
- Máy dò khí dễ cháy
- Đơn vị lưu trữ xe tải
- Công cụ đình chỉ
- Phụ kiện cống rãnh
- Vòng bi
- Hệ thống khóa
- Cờ lê
- Vật tư hoàn thiện
- Đèn LED ngoài trời
- APPROVED VENDOR Lịch 40, Ống thép không gỉ 316
- TORNADO Máy chà sàn
- WESTWARD Núm vú Caddies
- SIEMENS Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Dòng BQD
- JUSTRITE Tủ chuẩn bị khẩn cấp
- COOPER B-LINE B232 Sê-ri Góc góc ba lỗ
- COOPER B-LINE Loại 3R EnviroShield Series nằm trong các phụ kiện Crossway Crossway
- EBERBACH Máy giặt con dấu Waring
- HONEYWELL Đèn thay thế
- WEG Động cơ đa năng ODP C mặt, không chân, một pha